Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DA 300 Geräte-Direktanschluss- klemme 300qmm bis 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6200455
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     26001625
EAN/GTIN:
     4012591135890
Suchbegriffe:
Direktanschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hensel hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Direktanschlussklemme zum Anbau an Schaltgeräte mit Flachanschluss M 10 in Mi-Gehäuse. Mit Isolierstoffabdeckung.
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
86 mm
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
300 mm²
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Mit PE-Schiene:
false
Mit N-Schiene:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 18,45*
€ 25,72*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 18,54*
€ 25,76*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 26,18*
€ 5,46*
ab € 18,88*
€ 26,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,93*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.