Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Direktanschlusskl. 300 qmm, bis 400 A DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Direktanschlusskl. 300 qmm, bis 400 A DA
Geräte-Direktanschlusskl. 300 qmm, bis 400 A DA
Artikel-Nr.:
     3517B-96666846
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     26001625
EAN/GTIN:
     4012591135890
Suchbegriffe:
Direktanschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hensel hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Geräte-Direktanschlusskl. 300 qmm, bis 400 A DA

Direktanschlussklemme zum Anbau an Schaltgeräte mit Flachanschluss M 10 in Mi-Gehäuse. Mit Isolierstoffabdeckung.
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
86 mm
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
300 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 18,46*
€ 25,76*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 18,55*
€ 25,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 26,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,99*
€ 26,38*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,86*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.