Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KVM50KATEX P-TEC Ex K M50 (18-31) sz KV ATEX PA 935352450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KVM50KATEX P-TEC Ex K M50 (18-31) sz KV ATEX PA 935352450
Artikel-Nr.:
     986-6200129
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935352450
EAN/GTIN:
     7611577117119
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50
PLICA-TEC M50 (20-31) EX E Kabelverschraubung schwarz VE=5 Stk
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
9005
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
50
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,3707*
€ 14,6307*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 11,5839*
€ 15,0439*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,0439*
€ 17,90224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8739*
€ 17,69994
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,1739*
€ 16,86694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,7839*
€ 16,40284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,5839*
€ 13,78484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,2195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.