Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM54264 LED T8 1,2m 16W/840 1700lm G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tube 1,2m 840 MM54264
LED-Tube 1,2m 840 MM54264
Energielabel
Artikel-Nr.:
     986-6198706
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM54264
EAN/GTIN:
     4020856542642
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
T8 LED-Röhre der Smart-Serie generiert eine neutralweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch gleichmäßige (homogene) Lichtverteilung und hohe Energieeffizienz aus. Sehr hohe Lichtausbeute, sehr robust und quecksilberfrei. Sofortstart mit 100 Prozent Helligkeit. 1:1 Ersatz für Leuchtstoffröhren. Eignet sich besonders für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für Innen- und Außenbereiche sowie Spezialanwendungen (z.B. Küüühlhäuser).
Weitere Informationen:
Länge:
1212 mm
Durchmesser:
28 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G13
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 7,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,80*
€ 8,39*
€ 5,46*
ab € 6,09*
€ 8,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,59*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM87920
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.