Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube 1,2m 840 MM54264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tube 1,2m 840 MM54264
LED-Tube 1,2m 840 MM54264
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17065103
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM54264
EAN/GTIN:
     4020856542642
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube 1,2m 840 MM54264

T8 LED-Röhre der Smart-Serie generiert eine neutralweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch gleichmäßige (homogene) Lichtverteilung und hohe Energieeffizienz aus. Sehr hohe Lichtausbeute, sehr robust und quecksilberfrei. Sofortstart mit 100 Prozent Helligkeit. 1:1 Ersatz für Leuchtstoffröhren. Eignet sich besonders für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
16 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1700 lm
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 7,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,13*
€ 8,91*
€ 8,50*
ab € 6,24*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM87920
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.