Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6191566 Herst.-Nr.: 75367200 EAN/GTIN: 8718699753672 |
| |
|
| | |
| Philips LED-Hallenleuchten bieten Ihnen eine einfache Lösung mit schneller Amortisation, um HID-Alternativen in Hallen-Anwendungen zu ersetzen. TrueForce LED-Lösungen bieten Ihnen die Vorteile der Energieeffizienz und der langen Lebensdauer von LED-Beleuchtung bei einer geringen Anfangsinvestition. Das Design ermöglicht eine direkte Nachrüstung von HID-Lampen mit TrueForce LED-Lampen ohne Wechsel der gesamten Leuchten oder des installierten Zubehörs. Tatsächlich ist die Lampe sowohl mit 250-W- als auch mit 400-W-Vorschaltgeräten kompatibel, um die Durchführbarkeit solcher Nachrüstungen zu optimieren. Die intelligente Zündlogik verhindert einen Zündgeräteausfall und eine fortgesetzte Zündung, die zu Überhitzung und EMI-Risiken führen können. Mehrere Optionen für den Abstrahlwinkel und ein hoher Farbwiedergabeindex verbessern die Lichtverteilung in Beleuchtungsanwendungen für mittlere und für hohe Räume und schaffen gleichzeitig eine komfortable, sichere und hochproduktive Umgebung. Weitere Informationen: | | Länge: | 290 mm | Durchmesser: | 250 mm | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 95 kWh | Farbe: | weiß | Energieeffizienzklasse: | F | Schutzart (IP): | IP40 | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Spannungsart: | AC | Sockel: | E40 | Lampenform: | sonstige | Mit Fernbedienung: | false | Dimmbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 83,45* | € 101,25* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 84,23* | € 103,87* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 108,17* | € 108,17* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 91,43* | € 110,63* | | | | Lager 986 | | | | 3 | | € 6,50* | ab € 124,63* | € 147,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 441,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|