Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K
Philips TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87014879
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75371900
EAN/GTIN:
     8718699753719
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
LED Birne
LED Birnenform
Mit Lampen des Typs Philips TrueForce LED Industrial and Retail (Hochregal – MH) erhalten Sie eine schnelle und einfache Lösung mit kurzer Amortisationsdauer für den Ersatz von HID-Lampen in Hochregalanwendungen.Die Lösung gibt Ihnen die LED-Vorteile der Energieeffizienz und langen Lebensdauer für eine geringe Anfangsinvestition.Das Lampendesign ermöglicht die direkte Nachrüstung von HIDLampen mit TrueForce LED-Lampen, ohne dass die Leuchten oder Geräte gewechselt werden müssen. Die Lampe ist sowohl mit 250-W- als auch mit 400-Vorschaltgeräten kompatibel, um die Durchführbarkeit solcher Nachrüstungen zu maximieren. Die intelligente Logik des Zündgeräts beseitigt das Versagen des Zündgeräts und ständige Zündversuche, was zu Überhitzung und EMI-Risiken führen kann. Mehrere Abstrahlwinkeloptionen und ein hoher Farbwiedergabeindex verbessern die Lichtverteilung und schaffen gleichzeitig eine komfortable, sichere und hochproduktive Umgebung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
140 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Leistungen
Lampenleistung
140 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
20000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
400 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
142 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
700 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
75373300
ab € 91,73*
Ähnlich
Philips
75369600
ab € 77,10*
Ähnlich
Philips
75367200
ab € 83,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.