Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel TECTON T AK-GP 1997 PP BK Abdeckstreifen schwarz 22171341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TECTON T AK-GP 1997 PP BK Abdeckstreifen schwarz
TECTON T AK-GP 1997 PP BK Abdeckstreifen schwarz
TECTON T AK-GP 1997 PP BK Abdeckstreifen schwarz
Artikel-Nr.:
     986-6179732
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171341
EAN/GTIN:
     9010299167477
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckstreifen (1 Stück) für die Tragschiene aus Kunststoff Polypropylen in schwarz. Abmessungen: 1997 x 60 x 35 mm Gewicht: 0,1 kg
Weitere Informationen:
Länge:
1997 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
Blindabdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 16,17*
€ 22,86*
€ 5,00*
ab € 16,27*
€ 23,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 24,12*
€ 3,90*
ab € 18,57*
€ 25,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,16*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.