Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON KLV-PW-48-1PXL-1SPD-2PFIM-16PLI Bestückter Kleinverteiler 194711-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler 4-reihig, flach KLVPW481PXL#194711-A
Kleinverteiler 4-reihig, flach KLVPW481PXL#194711-A
Artikel-Nr.:
     986-6159014
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194711-A
EAN/GTIN:
     9010238139107
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Unterputzverteiler
Bestückter, vorverdrahteter und geprüfter xComfort Kleinverteiler KLV nach EN 61439-3 für Wohngebäude und kommerzielle Gebäude; für Hohlwand- und Unterputzmontage; mit 1x HKL Anschlussklemme; 1x PXL 3p. Leitungsschutzschalter 40A; 1x SPCT2 Überspannungsschutz; 2x PFIM Fi-Schutzschalter Typ F; 16x PLI Leitungsschutzschalter 16A; durchgängige Steckklemmtechnik für alle Abgangsstromkreise; Verteiler mit fingersicherer N/PE-Kombisteckklemme in Schutzart IP2X mit kombinierter Schnapp- und Schraubtechnik; Leerplatzabdeckungen inklusive; Schutzklasse II; IP30; IK05; Frontabdeckung plombierbar; Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung; Libelle; 3D-Putzausgleich für schnelle und saubere Montage; inklusive Maueranker für Unterputzmontage; Normen Leergehäuse: EN 62208 und DIN 43871; Normen Schaltgerätekombination: EN 61439-3; Das Gehäuse ist für die Hohlwandmontage geeignet. Für die Hohlwandmontage muss der Hohlwandanker Typ: HWS-KLV, Artikel:178941 separat bestellt werden, dieser ist nicht im Lieferumfang; umfangreiches Zubehörsortiment und Ersatzteile siehe Eaton Katalog xComfort Kleinverteiler CA015005DE.
Weitere Informationen:
Höhe:
714 mm
Breite:
359 mm
Tiefe:
96,5 mm
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Überspannungsschutz:
true
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung:
Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
Anbaumöglichkeit:
true
Mit transparentem Deckel:
false
Mit Steckdose:
false
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
2
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
2
Gesamtzahl der Gruppen:
16
Anzahl der direkten Gruppen:
0
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
16
Herdanschlussgruppe:
ohne
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
false
Mit Klingeltransformator:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,64*
€ 470,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,70*
€ 470,58*
Frei Haus
ab € 417,98*
€ 474,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 468,26*
€ 526,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.113,40*
€ 2.251,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.251,32*
€ 2.679,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.229,66*
€ 2.653,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,30*
€ 2.573,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.127,10*
€ 2.531,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.113,40*
€ 2.514,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.