Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR LZQJ-XC 1(6)A 4Q-Zähler LP Mehrtarif 0.01-1(6)A 3x58/100V-240/415V 54221205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6138497
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     54221205
EAN/GTIN:
     4048652104291
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
LZQJ-XC 4-Quadrantenzähler mit Lastprofil in Wandlerausführung 1(6)A mit Multinetzteil. Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, für 3- und 4-Leiternetze, Spannungen 3 x 58/100V bis 3 x 240/412V mit Multinetzteil, Ströme 1(6)A, LZQJ-XC als 4-Quadrantenzähler zur Wirk- und Blindenergiemessung für Lieferung und Bezug, Momentanwerterfassung von Strom, Spannung, Leistung, Frequenz und Leistungsfaktor. Maximumerfassung ¼ Std. Synchroneingang, Werteanzeige gemäß EDIS-Schlüssel (VDEW-Pflichtenheft), interne Steuerung über Echtzeituhr mit Batteriepufferung, externe Tarifsteuerung über S0-Eingang möglich, Impulsausgang als S0-Schnittstelle in Optomosfet, Relais-Impulsausgang für Maximum-Messperiodenbeginn, mit Lastgangspeicher, optische D0-Schnittstelle nach IEC 1107, Cl0-Schnittstelle nach DIN 66348 (20 mA), erweiterbar durch Kommunikations- oder , Schnittstellenmodul. Kommunikation über D0-, S0- und RS485-Ausgang, Bauraum für Kommunikations- und Schnittstellenmodule (interne Modulversorgung), Timesetting nach IEC1107, optional anschließbar an ein BSI-konformes Smart Meter Gateway. Technische Daten: Spannung (U) 3x58/100V bis 3x230/400V mit Multinetzteil, Strom (I) 1(6)A, Frequenz (f) 45 - 70 Hz, Genauigkeit (Wirkenergie) 1%, Genauigkeit (Blindenergie) 2%, Eigenverbrauch (Ue) <1,2 VA pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) <0,01 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -10 bis +45°C, Schutzklasse Gehäuse IP51, Schutzklasse Anschluss IP20, Gewicht ca. 1,6 kg, Abmessunge (BxHxT) 180 x 285 x 80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
5000 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
10
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
true
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
8
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 694,59*
€ 775,68*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 708,27*
€ 795,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 715,55*
€ 799,29*
Frei Haus
ab € 721,04*
€ 804,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 985,39*
€ 1.076,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,50*
€ 1.281,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,35*
€ 1.263,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,30*
€ 1.223,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,63*
€ 1.196,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,39*
€ 1.172,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.