| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51454821 Herst.-Nr.: 54221205 EAN/GTIN: 4048652104291 |
| |
|
| | |
| Lastprofil Mehrtarif MID LZQ-XC 5//1A LZQJ-XC 4-Quadrantenzähler mit Lastprofil in Wandlerausführung 1(6)A mit Multinetzteil. Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, für 3- und 4-Leiternetze, Spannungen 3 x 58/100V bis 3 x 240/412V mit Multinetzteil, Ströme 1(6)A, LZQJ-XC als 4-Quadrantenzähler zur Wirk- und Blindenergiemessung für Lieferung und Bezug, Momentanwerterfassung von Strom, Spannung, Leistung, Frequenz und Leistungsfaktor. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 692,46* | € 778,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 708,54* | € 798,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 713,58* | € 802,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 719,14* | € 807,13* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 731,93* | € 823,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|