Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DRCBO 4 C25/0,30/3N-B SK FI-/LS-Kombination 3p+N 25 A 09948136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     986-6134027
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948136
EAN/GTIN:
     4014712258938
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Schalter mit der Kennlinie SK stehen für Fehlerschutz und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Anlagebedingte Fehlauslösungen werden damit weitestgehend vermieden. Die Kennlinie SK ist für Anlagen optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Schalter mit der Auslösecharakteristik C sind für Stromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströmen optimiert. Standard-Schalter sind für Stromkreise mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz; netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; Schaltstellungsanzeige; separate Anzeige des Auslösegrunds; Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich auf beiden Anschlussseiten; Neutralleiter rechts; Beschriftungsfenster; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: gewerbliche und industrielle Installationen mit TT-, TN-S- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern; RCBO vom Typ B+ und Typ B mit NK-Kennlinien sind dort einzusetzen. wo der Brandschutz vorgeschrieben ist; Hinweise: geei
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4,5
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
67 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Fehlerstrom-Typ:
B
Fehlauslöseschutz:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 605,32*
€ 690,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 609,49*
€ 690,70*
Frei Haus
ab € 617,11*
€ 696,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 618,02*
€ 700,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 752,07*
€ 848,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,08*
€ 1.009,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,19*
€ 992,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,81*
€ 931,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,32*
€ 910,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,07*
€ 894,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,07*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,59*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.