Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ SAH/S16.10.7.11 Schalt-/Jalousie- aktor 10A KNX REG-Binärausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJ SAH/S16.10.7.11 Schalt-/Jalousie- aktor 10A KNX REG-Binärausgänge
Artikel-Nr.:
     986-6117568
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CDG110248R0021
EAN/GTIN:
     4016779066914
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Der 10A Kombiaktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. 1 TE ? 18 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
10 A
Max. Schaltleistung:
1200 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Busmodul abnehmbar:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Geeignet für C-Last:
false
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
16
Verschiedene Phasen anschließbar:
true
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,91*
€ 613,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,10*
€ 609,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,18*
€ 578,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,39*
€ 543,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,82*
€ 510,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.