Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1725-226 Abdeckrahmen 5-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6117490
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4774
EAN/GTIN:
     4011395297988
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 5-fach
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
29 mm
Breite:
146 mm
Tiefe:
428 mm
Einbaubreite:
0 mm
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Glas
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
5
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
5
Anzahl der Einheiten vertikal:
5
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
5
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,53*
€ 172,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,84*
€ 180,11*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 161,03*
€ 201,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 189,87*
€ 231,50*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.