Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen, 5-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789174
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1725-226
EAN/GTIN:
     4011395297988
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 5-fach
Für senkrechte oder waagerechte Montage. Farbe: grün, Breite: 146 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 29 mm, Tiefe: 428 mm, Anzahl der Einheiten: 5, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 63 mm, Einbaubreite: 63 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Glas, Werkstoff: Glas, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 5, Anzahl der Einheiten vertikal: 5, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 5, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1725-226
Ident Code:
2CKA001754A4774
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,19*
€ 171,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,72*
€ 179,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 160,99*
€ 200,53*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 189,80*
€ 230,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.