Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIEL EI650i-0L177 Rauchwarnmelder 10Pack m.10Jahres-Lithium-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder Ei650i-10P 10 J.Lithium
Rauchwarnmelder Ei650i-10P 10 J.Lithium
Artikel-Nr.:
     986-6102758
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     Ei650i-0L177
EAN/GTIN:
     5099383006612
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip in Sammelverpackung (10 Stück), fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, stand-alone Gerät, großer Test-/Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, automatische Verschmutzungskompensation, Demontagesicherung, Qualitätssiegel Q, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1, Testsieger (Stiftung Warentest 01/2021), 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Versorgungsspannung:
3 V
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
weiß
Kabeleinführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Wirkprinzip:
optisch
Standalone:
true
Vernetzbar über Kabel:
false
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Mit Spannungsanzeige:
false
Mit Backup-Batterie:
false
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Rauchschalter:
true
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Mit Q-Label:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
pro Stück
€ 4,98*
ab € 177,00*
€ 211,90*
3 Tage
51
pro Packung
€ 4,95*
ab € 184,18*
€ 218,55*
2 Tage
132
pro Packung
€ 5,90*
ab € 186,75*
€ 221,93*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 196,24*
€ 233,52*
Lager 986
68
pro Stück
€ 6,50*
ab € 237,26*
€ 279,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.