Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TRP 24VUC 1CO 16A TERMSERIES Anzahl Kontakte:1We AgNi 2617910000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-6101253
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2617910000
EAN/GTIN:
     4050118670929
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Höhe:
89,4 mm
Breite:
12,8 mm
Tiefe:
87,8 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21.6 V | 26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21.6 V | 26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6 V | 26.4 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 11,94*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,29*
€ 12,15*
10
€ 5,46*
ab € 12,707*
€ 14,437*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 14,58*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 17,41*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749790000
ab € 6,11*
Zubehör
Weidmüller
2749320000
ab € 3,50*
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 85,33*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 85,38*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 85,04*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,48*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,97*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,17*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,14*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,17*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,32*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 85,12*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.