Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler Termseries TRP 24VUC 1CO 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-47654283
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2617910000
EAN/GTIN:
     4050118670929
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relaiskoppler Termseries TRP 24VUC 1CO 16A

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 12,21*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 12,30*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,827*
€ 15,007*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,92*
€ 15,15*
10
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,007*
€ 17,85833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,227*
€ 16,93013
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,827*
€ 15,26413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749790000
ab € 6,11*
Zubehör
Weidmüller
2749320000
ab € 3,42*
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 85,12*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 84,89*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 84,96*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 84,91*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 84,84*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 84,89*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.