Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRH6517019016 Brüstungsk.Unterteil frontr. hfr PVC OT80mm verkehrsweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BRH6517019016 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend
Hager BRH6517019016 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend
Artikel-Nr.:
     986-6052422
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRH6517019016
EAN/GTIN:
     4012740007269
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
brüstungskanal hager
Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 65x170mm Oberteil 80mm vw. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10050 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
9016
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
true
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
true
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
false
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
true
Bauform rechteckig:
true
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 69,00*
ab € 63,88*
€ 82,79*
1 Tag
30
€ 5,90*
ab € 71,49*
€ 91,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,74*
€ 126,76*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,76*
€ 150,8444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,21*
€ 148,9999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,15*
€ 142,9785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,04*
€ 140,4676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,74*
€ 118,6906
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 49,87* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.