Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 66000656 Netzteil Hutschienenmontage 48VDC 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 66000656 Netzteil Hutschienenmontage 48VDC 150W
Artikel-Nr.:
     986-6041365
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000656
EAN/GTIN:
     4021553102351
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Max. Ausgangsstrom: 3,2A, Voltage ADJ. Range: 43,2V bis 55,2V, Effizent: 90,5%
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
54,5 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
105 mm
Ausgangsleistung:
0 W | 150 W
Ausgangsspannung:
48 V
Ausgangsstrom:
0 mA | 3200 mA
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,63*
€ 108,49*
€ 5,95*
ab € 84,72*
€ 108,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 107,74*
€ 137,14*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.