Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica DE M25 EPDM Flachdichtung Neopren 23.0x30.0 Gummi 908115225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung 908115225
Dichtung 908115225
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6038760
Hersteller:
     Plica GmbH
Herst.-Nr.:
     908115225
EAN/GTIN:
     7611577100333
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
GEWI-RI M25 Neopren Gewindering schwarz VE=100 Stk
Weitere Informationen:
Stärke:
30 mm
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
23 mm
Passend zu Gewindemaß PG:
21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0768*
€ 0,1061*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0773*
€ 0,1062*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,08367*
€ 0,13287*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1116*
€ 0,1506*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.