Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M25/PG16 (7-14) kurz PA6 ATEX schwarz Verschraubung S-TEC 935352126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6038319
Hersteller:
     Plica GmbH
Herst.-Nr.:
     935352126
EAN/GTIN:
     7611577225722
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
PLICA-TEC M25 (10-14) EX E PA Kabelverschraubung schwarz VE=50 Stk
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
9005
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3882*
€ 1,8082*
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,676*
€ 2,176*
2 Tage
49
1
€ 6,40*
ab € 1,38708*
€ 2,21708*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,7443*
€ 2,2643*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2643*
€ 2,69452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1743*
€ 2,58742
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7443*
€ 2,07572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.