Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThornEco ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 96632685


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
Artikel-Nr.:
     986-6036903
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96632685
EAN/GTIN:
     9010299127822
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer Energieverbrauch. Anschluss für einfache und werkzeugfreie Verdrahtung. Farbtemperatur umschaltbar: Auswahl zwischen Warmweiß (3000K), Neutralweiß (3500K) und Kaltweiß (4000K) je nach Anwendung. Plug&Play mit "Just Emergency E3 KIT" für 3-stündigen Notlichtbetrieb. Abmessungen: Durchmesser 145 x 26 mm. Gehäuse: Aluminium, weiß (RAL9003). Diffusor: Polystyrol. Gewicht: 0,3 kg.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
145 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Farbtemperatur:
3000 K | 4000 K
Systemleistung:
9 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
700 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
€ 6,40*
ab € 15,27*
€ 21,61*
€ 5,46*
ab € 15,92*
€ 22,36*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 22,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,73*
€ 23,03*
Lager 986
46
€ 6,50*
ab € 33,15*
€ 44,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96634428
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.