Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0732063 Herst.-Nr.: 96632685 EAN/GTIN: 9010299127822 |
| |
|
| | |
| LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichma?iger Leuchtflache. Produkthohe nur 20 mm: passend fur verschiedene Deckentypen. Ersatz fur herkommliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer Energieverbrauch. Anschluss fur einfache und werkzeugfreie Verdrahtung. Farbtemperatur umschaltbar: Auswahl zwischen Warmwei? (3000K), Neutralwei? (3500K) und Kaltwei? (4000K) je nach Anwendung. Plug&Play mit Just Emergency E3 KITfur 3-stundigen Notlichtbetrieb. Abmessungen: Durchmesser 145 x 26 mm. Gehause: Aluminium, wei? (RAL9003). Diffusor: Polystyrol. Gewicht: 0,3 kg. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 15,28* | € 21,80* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,87* | € 22,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,23* | € 22,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,59* | € 23,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,06* | € 25,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|