Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6036903 Herst.-Nr.: 96632685 EAN/GTIN: 9010299127822 |
| |
|
| | |
| LED Downlights Zoe Vario Gleichmäßige Ausleuchtung Ultraflache Einbauleuchte:mit nur 26 mm Bauhöhe auch für geringe Einbautiefen geeignet Drei Farbtemperaturen in einem Produkt 3000 K (warmweiß), 3500 K oder 4000 K (neutralweiß) wählbar, je nach Anwendung Ersetzt konventionelle Kompaktleuchtstofflampen-Downlights mit 1 18 W/26W / 2 18 W und bietet eine Energieeinsparung von bis zu 50 % Werkzeuglose Installation mittels Anschlussbox, Durchgangsverdrahtung möglich Glatte Oberfläche und IP44 (von unten) für eine einfache Reinigung und Einsetzbarkeit auch in Bereichen mit erhöhten Anforderungen Geeignet für das Just Emergency PlugEinfache und schnelle Montage mittels Federn - Einbau in eine Vielzahl von Decken möglich - Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank einem integrierten Verbinder mit 3-poliger Push-Anschlussklemme (für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm 2 ), Durchgangsverdrahtung möglich Material Gehäuse:Aluminium, weiß lackiert Diffusor:Polystyrol |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,28* | € 21,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,87* | € 22,57* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,23* | € 22,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,59* | € 23,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,06* | € 25,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|