Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AF MCB UNR AFDD-Anbaumodul LS f.EPC61N rechts 4TQA660739R0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AF MCB UNR AFDD-Anbaumodul LS f.EPC61N rechts 4TQA660739R0000
Artikel-Nr.:
     986-6014324
Herst.-Nr.:
     4TQA660739R0000
EAN/GTIN:
     5411815220593
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
afdd schalter
Brandschutzschalter der AEG Line: AFDD-Anbaumodul LS für EPC61N rechts, Einspeisung von unten. Bietet Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen, Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss) sowie Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden.
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltstrom:
40 A
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
40 A
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter / Fehlersignalschalter
Werkseitig angebaut:
false
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
true
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 119,90*
€ 150,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,01*
€ 325,14*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.