Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BA-G 4/8/10 Gabel Phasenschiene 4P 10qmm 8Kontakte 4TQA650209R1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG BA-G 4/8/10 Gabel Phasenschiene 4P 10qmm 8Kontakte 4TQA650209R1008
Artikel-Nr.:
     986-6014258
Herst.-Nr.:
     4TQA650209R1008
EAN/GTIN:
     5413656502098
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
AEG Sammelschienen isoliert. Gabelausführung, 10mm², 4-phasig, 2x4P oder 2x3P+N. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.
Weitere Informationen:
Länge:
142 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Querschnitt:
10 mm²
Polzahl:
3
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
18 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
true
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 7,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,79*
€ 9,01*
90 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,08*
€ 14,37*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.