Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DPC100 A C16/030 LSFI-Schalter 10kA 2P Typ A C 16A 30mA 4TQA611514R0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG LSFI-Schalter 10kA DPC100 A C16/030 2P Typ A C 16A 30mA 4TQA611514R0000
AEG LSFI-Schalter 10kA DPC100 A C16/030 2P Typ A C 16A 30mA 4TQA611514R0000
Artikel-Nr.:
     986-6014218
Herst.-Nr.:
     4TQA611514R0000
EAN/GTIN:
     5411815221996
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter: mit Überspannungsschutz (RCBO's). Eingesetzt zum Personenschutz und Schutz vor elektrischem Brandgefahren mit überspannungsschutz. Gemäß EN 61009-1. 10kA Fehlerstromschaltvermögen. Typ AI oder Typ A. Erhöhter Personenschutz durch Ausführungen mit Bemessungsfehlerstrom von 10mA, 30mA und 100mA. Nennwerte 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A. Schaltstellunganzeige ON und OFF. B und C Charakteristik. Beschriftungsfenster ermöglichen ein eindeutiges Kennzeichnen der Stromkreise. Kann auch mit Hilfskontakten versehen werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,90*
€ 103,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,72*
€ 129,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,69*
€ 135,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,71*
€ 200,14*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.