Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG LD023+ Sich.-Lasttrennschalter D02 3polig 63A 2CDE103005R1905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungslasttrennschalter
Sicherungslasttrennschalter
Artikel-Nr.:
     986-6014089
Herst.-Nr.:
     2CDE103005R1905
EAN/GTIN:
     5413656796541
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
lasttrennschalter 63a 3-polig
Lasttrennschalter LD02+ für Sicherungseinsätze D0 2-63 A in Einschubtechnik. Benutzerfreundlicher Sicherungslasttrennschalter mit Einschubtechnik: Einrastmechanismus und unverlierbarer Sicherungseinsatzhalter. Die Sicherung kann nur ausgetauscht werden, wenn das System stromlos ist. Für D02- und D01-Sicherungseinsätze mit Reduzierstück. Beidseitig mit zweigeteilter Rahmenklemme und benutzerfreundlicher Querverdrahtung in der unteren Klemme. Hilfsschalter mit Anzeige der Schaltstellung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4,5
Einbautiefe:
70 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,00*
€ 42,52*
2 Tage
150
€ 4,95*
ab € 32,21*
€ 42,55*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,88*
€ 52,11*
€ 3,50*
ab € 46,88*
€ 60,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,18*
€ 62,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.