Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 3S450D 3S 450 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     986-6004107
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3S450D
EAN/GTIN:
     0743172101747
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Offfline-USV. 450VA/270W. 6min. VFD SY 313. Schukobuchsen. USB
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Höhe:
86 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
325 mm
Ausgangswirkleistung:
270 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
161 V | 184 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Gesamteffizienz:
0 %
Effizienz im Eco-Modus:
0 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
SCHUKO
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
4 min
Ausgangsscheinleistung:
450 VA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 4,50*
ab € 67,97*
€ 81,32*
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 81,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 81,44*
€ 5,46*
ab € 69,30*
€ 82,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,87*
€ 116,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.