Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Spleisskassette Up z.EB in Kaiser Electronicdosen 228070400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spleisskassette Up f.Kaiser E-Dosen 228070400
Spleisskassette Up f.Kaiser E-Dosen 228070400
Artikel-Nr.:
     986-5958921
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228070400
EAN/GTIN:
     4043921664216
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
spleißkassette
Spleisskassette Up, zum Einbau in Kaiser Electronicdosen - mit Wickelaufnahme für Pigtails mit max. 4 m Faserlänge - mit Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse - Kabelzuführung aus unterschiedlichen Richtungen - Zugentlastung per Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
112,9 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
52,5 mm
Montageart:
sonstige
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
4
Mit Spleißhalter:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 6,75*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,03*
€ 6,79*
1
€ 5,46*
ab € 4,55*
€ 6,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,89*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,98*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.