Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 244210 Wächter 120 Wächter Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wächter anthrazit 244210
Wächter anthrazit 244210
Artikel-Nr.:
     986-5958728
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     244210
EAN/GTIN:
     4010337056416
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder Cube 120 Anthrazit Merkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit. Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter Taster aktiviert werden. Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende. Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s. Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern. Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht. Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet. Fernbedienung optional. Hinweise : Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet. Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3. Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Nennspannung:
230 V
Temperatur:
-25 °C | 55 °C
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
sonstige
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,80*
€ 90,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,89*
€ 90,77*
3 Tage
3
€ 4,98*
ab € 72,43*
€ 91,45*
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 92,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,28*
€ 126,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.