Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wächter anthrazit 244210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wächter anthrazit 244210
Wächter anthrazit 244210
Artikel-Nr.:
     3517I-11953111
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     244210
EAN/GTIN:
     4010337056416
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Wächter anthrazit 244210

Bewegungsmelder Cube 120 Anthrazit Merkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit. Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter Taster aktiviert werden. Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
sonstige
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Scanwinkel:
120 °
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Fernbedienbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,89*
€ 90,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,98*
€ 90,70*
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 92,37*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 75,47*
€ 95,02*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 76,76*
€ 96,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.