Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan LSB0C225 LWL Verteilerfeld Basic Grade C 1HE/24P 24xLC-Duplex OS2...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5921664
Hersteller:
     ZVK
Herst.-Nr.:
     LSB0C225
EAN/GTIN:
     4055516084958
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Verteilerfeld
patchpanel 24 port 1u
EasyLan. LWL Verteilerfeld Basic Grade C, 1HE/24 Ports, Best.ckung: 24x LC-Duplex Standard, OS2, RAL7035
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
false
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld, lwl patchpanel 24 ports
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,98*
€ 107,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,03*
€ 108,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,46*
€ 141,61*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.