Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan LSB0A225 LWL Verteilerfeld Basic Grade C 1HE/12P 6xLC-Duplex OS2 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5921652
Hersteller:
     ZVK
Herst.-Nr.:
     LSB0A225
EAN/GTIN:
     4055516084637
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Verteilerfeld
lwl patchpanel lc-duplex
EasyLan. LWL Verteilerfeld Basic Grade C, 1HE/12 Ports, Best.ckung: 6x LC-Duplex Standard, OS2, RAL7035
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
false
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld, 12 port lwl patchpanel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,87*
€ 61,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,76*
€ 62,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,03*
€ 78,02*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.