Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT1355-6AP36 Schütz AC1 200A 400V 40°C S6 4p AC/DC 100-250V 2S+2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5863308
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT13556AP36
EAN/GTIN:
     4047621048727
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 2 öffner 2 schließe...
Schütz, AC-1, 200A/400 V/40 °C, S6, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
140 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100 V | 250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,16*
€ 545,52*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 510,23*
€ 550,88*
€ 5,95*
ab € 575,96*
€ 620,69*
Frei Haus
ab € 581,39*
€ 626,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 693,81*
€ 742,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,71*
€ 883,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,17*
€ 877,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,89*
€ 854,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,70*
€ 840,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,81*
€ 825,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH19511TA11
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
3RH19511SA11
ab € 6,58*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD10
ab € 4,05*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA19543A
ab € 26,83*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.