Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MST LEDtube VLE 600 HO 8W830 T8 KVG/230V AC 1000 lm LED-Röhre G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED 64679000 LED-Lampe Weiches Weiß 3000 K 8 W G13
Philips MASTER LED 64679000 LED-Lampe Weiches Weiß 3000 K 8 W G13
Artikel-Nr.:
     986-5861785
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     64679000
EAN/GTIN:
     8718699646790
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Weitere Informationen:
Länge:
604 mm
Durchmesser:
28 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G13
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Dimmbar:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,44*
€ 6,44*
10
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 6,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,89*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,91*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,09*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,88*
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,41*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 4,45*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,45*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,69*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,70*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 5,72*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 6,32*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 6,26*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 6,30*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,81*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,44*
Ähnlich
Philips
31684300
ab € 6,03*
Ähnlich
Philips
31688100
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.