Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB IB132-F Isolierstoffgehäuse rt/gr IP65 3fach abschließbar 1SAM201911R1012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5841751
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201911R1012
EAN/GTIN:
     4013614421631
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
abb leergehäuse
IB132 sind plombierbare Isolierstoffgehäuse in Schutzart IP65 für einzelne Motorschutzschalter mit Zubehör. An die Motorschutzschalter sind der fronseitige Hilfskontakt HKF1, ein seitlicher Hilfs- bzw. Signalkontakt HK1/SK1/CK1 sowie ein Unterspannungs- bzw. Arbeitsstromauslöser UA1/AA1 anbaubar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Höhe:
194 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
119 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 17,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,52*
€ 20,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 23,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,24*
€ 25,53*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.