Frequenzumrichter ACQ580, 380-480 V, IP21 Die ACQ580 Frequenzumrichter für den Wasser-/Abwasserbereich ermöglichen energieeffiziente Prozesse und eine prob¬lemlose Motorregelung. Dieser robuste und kompakte Frequenzumrichter verfügt über integrierte Funktionen für Pumpen¬applikationen wie z. B. geberlose Durchflussberechnung, Mehrpumpenregelung, Füllstandsregelung, sanfte Rohrfüllung und Trockenlaufschutz sowie über schnelle Rampen und eine Funktion zur Pumpenradreinigung. Die Bedienungsfreund¬lichkeit wird durch das intuitive Bedienpanel für die Hand-Aus-Auto-Steuerung erhöht. Der eingebaute Energierechner zeigt an, wie viel Energie durch Verwendung des Frequenzumrichters eingespart wurde. Zahlreiche Feldbusprotokolle erleichtern die Konnektivität. Der ACQ580 Frequenzumrichter findet optimalen Einsatz in Wasserwerken, Wasseraufbereitungsanlagen, Entsalzungsanlagen, Kläranlagen sowie in Bewässerungssystemen.
| |
Höhe: | 965 mm |
Breite: | 300 mm |
Tiefe: | 393 mm |
Nennausgangsstrom I2N: | 246 A |
Max. Ausgangsspannung: | 480 V |
Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | 5 % |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: | 10 % |
Schutzart (IP): | IP21 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | true |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Mit PC-Anschluss: | true |
Bremschopper integriert: | false |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | false |
Art des Umrichters: | U-Umrichter |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 132 kW |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 132 kW |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsphasenzahl: | 3 |
Ausgangsphasenzahl: | 3 |
Mit Bedienelement: | true |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | true |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | true |