ACS380 - Machinery Drive Eine dauerhaft zuverlässige Maschine zu bauen, ist genauso einfach, wie sie zu nutzen Ihr Schwerpunkt ist der Bau von Maschinen, die präzise laufen und die Produktivität der Anwendung verbessern. Der vorkonfigurierte ACS380 Machinery Drive ist in verschiedenen Varianten erhältlich und ermöglicht eine nahtlose Integration in Maschinen sowie einen perfekten Anschluss an das Automatisierungssystem. Die Nutzbarkeit des Frequenzumrichters wird durch die iconbasierte Benutzerschnittstelle und weitere optionale Bedienpanels verbessert. Die Adaptive Programmierung stellt eine einfache Möglichkeit zur Programmierung einfacher Aufgaben dar. Der Antrieb ist für die Bereiche Nahrungs- und Genussmittel, Materialtransport und Textil geeignet. Zu den typischen Anwendungen mit Konstant Moment gehören z. B. Mischer, Förderanlagen und Krane.
| |
Höhe: | 223 mm |
Breite: | 70 mm |
Tiefe: | 176 mm |
Nennausgangsstrom I2N: | 9,4 A |
Max. Ausgangsspannung: | 480 V |
Max. Ausgangsfrequenz: | 599 Hz |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | 5 % |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: | 10 % |
Schutzart (IP): | IP20 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | true |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Mit PC-Anschluss: | true |
Bremschopper integriert: | false |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | false |
Art des Umrichters: | U-Umrichter |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 4 kW |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 4 kW |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsphasenzahl: | 3 |
Ausgangsphasenzahl: | 3 |
Mit Bedienelement: | true |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | true |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | true |