Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider R9M60 PowerTag Resi9 Flex F63, 1P+N, Verbindung mit Wiser Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PowerTag F63 1P+N, Verbindung mit Wiser Gateway
PowerTag F63 1P+N, Verbindung mit Wiser Gateway
PowerTag F63 1P+N, Verbindung mit Wiser Gateway
Artikel-Nr.:
     986-5716334
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9M60
EAN/GTIN:
     3606489524838
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
PowerTag Resi9 F63 1 polig + N Flexkabel, 220 - 240 V AC +/- 20 %, zwischen Phase und Neutral, Imax 63A Verbindung zum Wiser Hub über Funkverbindung - ISM Band 2.4 GHz to 2.4835 GHz Einbau von oben oder unten an einen Leitungsschutzschalter Energiesensoren zum Übertragen der Energiedaten an den Wiser Hub Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Montageart:
Stecktechnik
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
ohne
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
true
Zulassung:
Innerstaatlich
Impulsausgang:
ohne
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Nennspannung (Un) N-L:
220 V | 240 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,64*
€ 53,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,77*
€ 53,30*
Frei Haus
ab € 41,58*
€ 54,27*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,57*
€ 57,10*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,46*
€ 81,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.