Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerTag F63 1P+N, Verbindung mit Wiser Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerTag F63 1P+N, Verbindung mit Wiser Gateway
PowerTag F63 1P+N, Verbindung mit Wiser Gateway
PowerTag F63 1P+N, Verbindung mit Wiser Gateway
Artikel-Nr.:
     C7775-R9M60
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9M60
EAN/GTIN:
     3606489524838
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
PowerTag Resi9 F63. 1 polig + N, 230V AC, Imax 63A. Verbindung zum Wiser IP Gateway über Funkverbindung - ISM Band 2.4 GHz to 2.4835 GHz. Einbau von oben oder unten an einen Leitungsschutzschalter. Energiesensoren zum Übertragen der Energiedaten an das Wiser IP-Gateway.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
220-240 V
Nennspannung (Un) L-L:
220 V | 240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
ohne
Montageart:
Stecktechnik
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, SmartHome Gateway, schneider electric energiezähler, drehstromzähler, Powertag, Messen, Metering, PowerTag, Powertag Resi9, Powertag flex, Energiemessung, Energiesensor, Energie-Sensor
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.