Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider R9F28332 Leitungsschutz- schalter Resi9 3P, 32A, C Charakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 32A, C Charakteristik, 10kA
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 32A, C Charakteristik, 10kA
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 32A, C Charakteristik, 10kA
Artikel-Nr.:
     986-5716320
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F28332
EAN/GTIN:
     3606489590611
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter Resi9 . 3 polig, 32A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 10kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,05*
€ 90,43*
€ 5,00*
ab € 76,07*
€ 94,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,36*
€ 95,79*
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 97,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 111,37*
€ 132,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.