Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIEL Ei650FA-SC327 Rauchwarnmelder 10J Bauweise B m.wMBus Ferninspektionsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder
Rauchwarnmelder
Artikel-Nr.:
     986-5714408
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     Ei650FA-SC327
EAN/GTIN:
     5099383009064
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
10-Jahres-Rauchwarnmelder Bauweise B nach dem Streulichtprinzip; mit wM-Bus-Ferninspektionsmodul und fest eingebauter Lithiumbatterie (3V); stand-alone Gerät; mit großem Test-/Stummschaltknopf; anschwellende Testlautstärke; ohne LED-Blinken; automat. Verschmutzungskompensation; Demontagesicherung; VdS-geprüft gem. DIN EN 14604; Qualitätssiegel Q gem. VdS 3131/vfdb 14-01; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Lebensdauer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
50 mm
Versorgungsspannung:
3 V
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
weiß
Kabeleinführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Wirkprinzip:
optisch
Standalone:
true
Vernetzbar über Kabel:
false
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Mit Spannungsanzeige:
false
Mit Backup-Batterie:
false
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Rauchschalter:
true
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Mit Q-Label:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 31,25*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,20*
€ 39,63*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,62*
€ 46,96*
Lager 986
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 47,63*
€ 62,63*
5 Tage
10
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.001,78*
€ 1.117,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.