Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM78946 MARCO Dual Beam sw 3-Phas. LED Strahler 37W 4000K 25°/45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM78946 MARCO Dual Beam sw 3-Phas. LED Strahler 37W 4000K 25°/45°
Artikel-Nr.:
     986-5712312
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78946
EAN/GTIN:
     4020856789467
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Schienenstrahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber. Justierbar für punktgenaue Beleuchtung: 330° drehbar und 90° schwenkbar. Erzielt optimalen Beleuchtungseffekt durch verschiedene Abstrahlwinkel. Begeistert durch brillantes, helles Licht und zeichnet sich durch modernes, attraktives Leuchtendesign aus. Für gewerbliche Nutzer geeignet.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
110 mm
Höhe/Tiefe:
248 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Systemleistung:
37 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
true
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Reflektor:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
3500 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.