Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMEKO LLX-800-S 230V AC 26W LED-Leuchte m.Türpositions. 7280X1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5705502
Hersteller:
     ELMEKO
Herst.-Nr.:
     7280X1S
EAN/GTIN:
     4251218604054
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
Schaltschrankleuchte
LED-Schaltschrankleuchte LLX-800-S, 230 V AC, 26 W Lichtleistung: 2400 lm Schutzart: IP20 mit Türpositionsschalter mit Steckdose + Schalter
Weitere Informationen:
Länge:
780 mm
Lampenleistung:
26 W
Mit Steckdose:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,70*
€ 156,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,44*
€ 166,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,46*
€ 166,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 154,70*
€ 191,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.