Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HK1-20K Hilfsschalter 2S m.Push-In Klemmen, 1SAM201902R1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SAM201902R1202 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SAM201902R1202 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     986-5702554
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201902R1202
EAN/GTIN:
     4013614523328
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalter HK1..K in Push-In Federanschlusstechnik mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen werden bei den Hauptgeräten rechtsseitig angebaut
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,27*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,07*
€ 11,68*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,94*
€ 12,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,97*
€ 19,96*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.