Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HKF1-11K Hilfsschalter 1S+1 Fronteinbau m.Push-In 1SAM201901R1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SAM201901R1201 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SAM201901R1201 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     986-5702551
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201901R1201
EAN/GTIN:
     4013614523267
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalter HKF1..K in Push-In Federanschlusstechnik mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen werden bei den Hauptgeräten frontseitig aufgesteckt
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 11,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,52*
€ 12,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,25*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.