Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5701287 Herst.-Nr.: 0678005 EAN/GTIN: 4010337056713 |
| |
|
| | |
| Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck "Heizung Ein/Aus" Schwarz matt (lackiert) Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Ausführung: | einteilige Wippe | Farbe: | schwarz | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige | Mit Beschriftungsfeld: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false | Kontrollfenster/Lichtauslass: | true | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,40* | € 7,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,55* | € 8,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 8,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,98* | € 8,64* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 7,97* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|