Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen CMC101 Sicherungshalter Midget 10x38 AC690V DC690V 32A 1p o.SI-Überw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     986-5659310
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     P1062705
EAN/GTIN:
     3605340602708
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
mersen sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 32a
Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Der modulare Sicherungshalter Modulostar ist fingersicher entsprechend IEC und entspricht Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Es sind 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführungen in Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen, verfügbar. Mit einem Montageset können einpolige Einheiten zu mehrpoligen Einheiten kombiniert werden. Der Modulostar bietet eine optimale mechanische und thermische Beständigkeit und wird zum Schutz von Antrieben, Motoren und Transformatoren in Niederspannungsverteilungen und Steuerungen eingesetzt. Er darf nur im stromlosen Zustand geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 4,3825*
€ 5,9225*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 5,93*
25 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 4,42*
€ 5,97*
12
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,02*
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 6,35*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
ATM10
ab € 5,77*
Zubehör
Mersen
ATM15
ab € 5,54*
Zubehör
Mersen
ATM5
ab € 7,45*
Zubehör
Mersen
ATM6
ab € 5,70*
Zubehör
Mersen
ATM12
ab € 78,83*
Zubehör
Mersen
ATM4
ab € 6,361*
Zubehör
Mersen
ATM30
ab € 6,961*
Zubehör
Mersen
ATQ12
ab € 97,99*
Zubehör
Mersen
ATQ14
ab € 130,66*
Zubehör
Mersen
ATQ2
ab € 87,90*
Zubehör
Mersen
ATM1/8
ab € 80,77*
Zubehör
Mersen
ATM1/4
ab € 80,72*
Zubehör
Mersen
ATM1-1/2
ab € 80,92*
Zubehör
Mersen
ATM7
ab € 80,71*
Zubehör
Mersen
ATQ3/16
ab € 102,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.